カテゴリ
- 電気材料(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wks-22」の検索結果

引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)
未来工業(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
引込みカバー(小型タイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥559税込¥6151セット当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)パイプ付
未来工業¥559税込¥6151個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
防水引込みカバー
未来工業(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
引込みカバー(小型タイプ)パイプ付
未来工業¥599税込¥6591セット当日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
防雨入線カバー
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
蛍光オプテックス1 EZ
ゼブラ(28件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)135.1質量(g)8.46タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5線幅(mm)4.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 171繰り返し・詰め替え対応
蛍光ペン ジャストフィットモジニライン
ゼブラ(2件のレビュー)¥92~税込¥101~1本ほか当日出荷水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4インク水性染料太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
シャワートイレKS220タイプ
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷から9日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.68定格消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×497×158安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚き防止フロートスイッチ給水方式水道直結式ヒーター容量(W)150操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)174(節電機能切時:242)吐水量(L/min)(おしり)0.30 ~ 0.50(ビデ)0.35 ~ 0.50脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式温水貯蔵方式貯湯式
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
引込みカバーフード (クイックタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081箱(5個)4日以内出荷リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
プリーマ 木製格子型シェルフ用棚板
アール・エフ・ヤマカワ¥1,698税込¥1,8681セット(2枚)3日以内出荷プリーマシリーズ木製格子型シェルフのオプション棚板2枚入り。プリーマ 木製格子型シェルフ2列5段(Z-SHWKS-25WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ4列2段(Z-SHWKS-42WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列2段(SHWKS-22WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列3段(SHWKS-23WGY)専用のオプション棚板グレー(2枚入り)です。棚ダボが付属していますので、簡単に設置いただけます。材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)2.1色グレー外寸(mm)W371×D298×T12