カテゴリ

  • 制御機器(12)

「wl-10 mac8」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)3表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)1.0~1.1耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
    材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
  • PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    PMシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ラッピング端子 サンハヤト

    ラッピング端子

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(20個)
    当日出荷
    ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
    穴径(Φmm)(基板)1.0メッキニッケル下地金メッキ
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング用端子2列連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
  • ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上