カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl6011」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED ハンドライト TAKENOW

    充電式LED ハンドライト

    TAKENOW
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
    用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)300(High) 100(Low)色温度6500点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)充電時間(時間)約2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37質量(g)185仕様演色:80CRI+アズワン品番65-1844-63RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ