カテゴリ
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wlp-10」の検索結果

WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
プラグからも電源がとれる延長コード 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き
ELPA(1件のレビュー)¥703~税込¥773~1個当日出荷コンセントプラグからでも電源がとれる 耐トラッキングカバー 割れにくい よじれにくいだ円形状色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付プラグ形状2P
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい。ライニング鋼管への接続は加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
くねくねLightningケーブル
エアージェイ¥1,982税込¥2,1801本6日以内出荷軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)コネクタ形状USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)対応機種Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPodRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)