カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wlp-8」の検索結果

WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥9,298税込¥10,2281セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい。ライニング鋼管への接続は加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ワイヤー式 ロックポケット 取り替え用 長めのワイヤーケーブル
YKC¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。色ブラックワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)450