カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,823)
- バイク純正部品(1,605)
- 空調・照明・電設資材(256)
- 油圧機器・油圧ホース(95)
- パソコン/周辺機器(77)
- 自動車純正部品(54)
- 制御機器(24)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- オフィス家具(15)
- 医療(10)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(6)
- 介護用品(6)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7,923)
- ホンダ(1,621)
- 東芝ライテック(197)
- 岩崎電気(47)
- LIAN LI(23)
- ELPA(21)
- トヨタ(18)
- OWLTECH(オウルテック)(16)
- ミツビシ(12)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 日本ヒューマンメディク(9)
- omron(オムロン)(7)
- スズキ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日本シーム工業(6)
- 内田洋行(5)
- オンダ製作所(5)
- 三菱電機(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「wls」の検索結果

無線LANシステム集中管理ソフトウェア WLS-ADT 保守サポートライセンスパック
BUFFALO(バッファロー)¥14,700~税込¥16,170~1個翌日出荷アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。 Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。 本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。 メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。 アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。
投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型
鶴見製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】±10kV付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐P(ポジタイプ)
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬面取りカッタ ロングシャンク レギュラ 3刃 WLS‐HSCT‐N(ネガタイプ)
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
オールワンスプリント クロスライト AL2450WLS 5.0X450CM
日本ヒューマンメディク¥17,980税込¥19,7781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000010医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL4450WLS 10.0X450CM
日本ヒューマンメディク¥21,980税込¥24,1781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000010医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL3450WLS 7.5X450CM
日本ヒューマンメディク¥19,980税込¥21,9781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000010医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL4076WLS 10X76 5マイ
日本ヒューマンメディク¥16,980税込¥18,6781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL4038WLS 10X38 5マイ
日本ヒューマンメディク¥11,980税込¥13,1781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL5450WLS 12.5X450CM
日本ヒューマンメディク¥25,980税込¥28,5781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000010医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL3088WLS 7.5X88 5マイ
日本ヒューマンメディク¥19,980税込¥21,9781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL3030WLS 7.5X30 5マイ
日本ヒューマンメディク¥8,498税込¥9,3481箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
オールワンスプリント クロスライト AL4050WLS 10X50 5マイ
日本ヒューマンメディク¥14,980税込¥16,4781箱9日以内出荷従来品ポリエステル製スプリントより芯材の厚みを約25%薄くする事により、大幅にモデリング性能を向上させています。芯材の厚みを薄くすることにより、従来品に比べ約35%軽量なスプリントとなっています。ポリエステル製スプリントのため、レントゲンの透過性が良く、スプリントの切断面に棘が出ない構造となっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000011医薬品医療機器等法一般医療機器
ノックル ホワイトボードマーカー 細字
ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。質量(g/本)16成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
フィット棚支柱用エンドキャップ
WAKI(和気産業)¥419税込¥4611袋(4個)当日出荷空間収納シリーズ クローゼット飾り棚などに WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用エンドキャップです。 棚支柱の両端に差し込むだけで固定でき、先端面を保護します。材質エラストマー樹脂幅(mm)10安全荷重(kg)60
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 6個口
ELPA(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電
ELPA¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
集中スイッチ付デスクUSBタップ
ELPA(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
水漏れ報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約45(電池含む)電源コイン形リチウム電池機能電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期防水仕様日常生活防水(IP67相当)報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し
ELPA(2件のレビュー)¥1,708~税込¥1,879~1個当日出荷ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド
OWLTECH(オウルテック)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。特性折り畳み可能付属品キズ防止用シリコンパッド×1質量(g)約186タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)保証期間初期不良のみ交換保証
スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口
ELPA(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1使用場所屋内専用
水漏れ報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。質量(g)約235(電池含む)機能電池切れ報知機能電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)電池寿命約2年外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)設置場所屋内・屋外 (床面据置)報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)防水日常生活防水(IP67相当)
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電
ELPA(2件のレビュー)¥2,372税込¥2,6091個当日出荷スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し
ELPA(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグプラグ形状L型コンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ使用場所屋内専用
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
ウッドリンクスツール
ルネセイコウ¥12,980税込¥14,2781脚翌々日出荷材質MDF/スチール幅(mm)415質量(kg)3.2高さ(mm)440奥行(mm)415キャスターなし背もたれなし座高(mm)440高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
...