カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(1)

「wlsd」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックル ホワイトボードマーカー 細字 ぺんてる(アストラム)ノックル ホワイトボードマーカー 細字ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
集中スイッチ付デスクUSBタップ ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップELPA(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグ
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から74日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から97日以内出荷
デスクUSBタップPD20W ELPAデスクUSBタップPD20WELPA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使える全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付スッキリ配線L型プラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付断線に強いコード
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から111日以内出荷
デスクUSBタップPD20W ELPAデスクUSBタップPD20WELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使える全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付スッキリ配線L型プラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付断線に強いコード
ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から86日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF180SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSF125~) SMCロック付シリンダ (CDLSF125~)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF180) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF180)SMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160)SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSD~) SMCロック付シリンダ (CDLSD~)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF125SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から82日以内出荷
(SU003)COWL PANEL SD トヨタ(SU003)COWL PANEL SDトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(SU003)COWL PANEL SD R トヨタ(SU003)COWL PANEL SD Rトヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
DUCT,L COWL SD    64297MCA000 ホンダDUCT,L COWL SD 64297MCA000ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
DUCT,R COWL SD    64287MCA000 ホンダDUCT,R COWL SD 64287MCA000ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
COWL,L SEAT *NH1*  77216MGSD30ZG ホンダCOWL,L SEAT *NH1* 77216MGSD30ZGホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
COWL,L SEAT *NH1*  77216MGSD10ZA ホンダCOWL,L SEAT *NH1* 77216MGSD10ZAホンダ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
COWL,L SEA*NH196*  77216MGSD30ZF ホンダCOWL,L SEA*NH196* 77216MGSD30ZFホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
COWL,L SEAT*R206*  77216MGSD30ZE ホンダCOWL,L SEAT*R206* 77216MGSD30ZEホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷