カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wm2p」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイスマンウォーターマグナム2 Y'sGOD

    アイスマンウォーターマグナム2

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。
    サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
  • ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCH

    ウェッジロックDTMシリーズ

    DEUTSCH
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    材質ポリブチレンテレフタレートシリーズDTMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M2シリーズ アイゼン

    超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M2シリーズ

    アイゼン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • ノートPC ケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】260内寸(mm)【バッグ】380×270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】400×290×25対応インチサイズ16インチ特性反射防止対応解像度2880×1800
  • ノートPC ケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版対応インチサイズ16インチ 解像度(2880×1800)
  • PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種ASUS ProArt P16 H7606WM 2026年版対応インチサイズ16インチ 解像度(2880×1800)
  • PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版材質【バッグ】ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)【バッグ】345内寸(mm)【バッグ】400×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】430×310×35対応インチサイズ16インチ特性反射防止対応解像度2880×1800
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • フリー替刃355取付ボルトセット(ウイングモア) ツムラ

    フリー替刃355取付ボルトセット(ウイングモア)

    ツムラ
    7,698税込8,468
    1箱
    当日出荷
    焼入れした高級炭素工具鋼を使用した純日本製フリー替刃です。幅広設計により耐久性にも優れています。替刃+取付ボルトの1台分セットです。
    用途自走2面草刈機 ウイングモア用替刃トラスコ品番696-4536適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリ WM・AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・747P・757P 等(スパイダーモアRC・RCSP・RCM530は2台分)セット内容替刃+取付ボルト、フリー替刃355×8枚、替刃取付ボルト×4本、M10袋ナット×4個、基盤取付ボルト×4本材質特殊工具鋼SK85(替刃)
  • ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMC

    ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
    材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
  • フリー替刃355 取付ボルトセット ツムラ(津村鋼業)

    フリー替刃355 取付ボルトセット

    ツムラ(津村鋼業)
    5,498税込6,048
    1セット
    6日以内出荷
    ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。
    適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
  • ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付 SMC

    ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形アダプタ付

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
    材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段材質(アダプター)アルミ