カテゴリ

  • 制御機器(6)

「wme-d」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D パトライト(PATLITE)

    壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D

    パトライト(PATLITE)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    17日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
  • 補修パーツ センターネジ 3段用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ センターネジ 3段用

    パトライト(PATLITE)
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    対応機種LHE-3□□A・LME-3□□・LMR-3□□・LMS-3□□・NHL-3FB1・NHL-3FV1・WME-3□□A・WME-3□□D
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED壁面型積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面型積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240色(グローブ)カラーグローブ
  • 補修パーツ 取付金具 1段用 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付金具 1段用

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    92日以内出荷
    対応機種WME-1□□A・WME-1□□D