カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

WMRH1型 回転式MBヘッダーテーパおねじ(給水用管端コア対応)
オンダ製作所¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。・接続口の向きが360°自由に回転するので、メーターユニットからの分岐がすっきり仕上げられます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズR3/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら