カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wn-13j」の検索結果

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~400℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N13
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-125A
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵