カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
「wn1031swk」の検索結果



フルカラー埋込アース付コンセント (フラット型)
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250