カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn1101」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ送り端子無し(接地用送り端子有り)種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113等適合プレートフルカラー1コ用
  • コスモシリーズ 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様送り端子なし(接地送り端子あり)セラミックホワイトタイプシングル種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-8908-29
  • 埋込アース付コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)

    埋込アース付コンセント(接地リード線付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップ-適合プレート-
  • コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様送り端子なし(接地送り端子あり)ホワイト種類埋込シングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
  • フルカラー埋込アース付コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込アース付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    種類埋込コンセント
  • フルカラーアース付コンセント・A Panasonic(パナソニック)

    フルカラーアース付コンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    32日以内出荷
    チョコ