カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「wn1221k」の検索結果

高容量コンセント20A・125Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個当日出荷形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
ホーム20A埋込コンセント(フル端子)
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)6日以内出荷エアコンや電子レンジなど15Aを超える電流が必要な機器向けの高容量コンセントとして使用。フルカラーシリーズに対応し、住宅・店舗・事務所などに広く使用される。種類埋込コンセント極数2Pシリーズフルカラー定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)