カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn14841b」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
    仕様USBコンセント(USB-C)種類埋込定格電圧(V)DC5/9最大出力(W)18出力電流(A)3(DC5V)/2(DC9V)口数1入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
関連キーワード
化成肥料141414特集