カテゴリ
- 電気材料(17)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wn3025w」の検索結果

インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応