カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wn5002」の検索結果

埋込スイッチ WN5002H
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。トラスコ品番225-3415質量(g)500
埋込スイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチ EN5002型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。タイプ埋込スイッチC種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)