カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「wn5062」の検索結果

フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
埋込ネームスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。スイッチに名称表示(ネーム)を入れられるため回路識別が容易。その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチ種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)