カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)

「wn5292」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
  • ワイド21埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込電子換気扇/照明SW

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • アドバンスS埋込電子浴室換気SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電子浴室換気SW

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
  • 電子式2時間タイマスイッチ 神保電器

    電子式2時間タイマスイッチ

    神保電器(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
  • フルカラー埋込トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス

    プログラムタイマー(ホワイト)

    リーベックス(28件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に色ホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • 常時換気タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    常時換気タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ホワイト
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
    付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
  • スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(個別ネーム) Panasonic(パナソニック)

    スイッチ用付属品 ネームスイッチカード(個別ネーム)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
    仕様1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
  • 電子式4時間タイマスイッチ 神保電器

    電子式4時間タイマスイッチ

    神保電器(7件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    種別4時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9693-09
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)色ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等