カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「wn7601k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準プレート
  • 取付ビス Panasonic(パナソニック)

    取付ビス

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1セット(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    入数(本)20
  • 標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機

    標準型 壁スイッチ【受注生産品】

    三菱電機
    6,598税込7,258
    1個
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
    適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
関連キーワード
wn5401k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn5401k