カテゴリ
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
「wn7941」の検索結果

防雨埋込スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
引き出し 中棚 付き ローテーブル 幅110cm
萩原¥16,980税込¥18,6781台(1台)翌々日出荷洗練されたシャープなフォルムのローテーブル。お部屋の雰囲気をスタイリッシュに演出します。引き出し2杯付きなので、散らかりやすいテレビのリモコンや、ちょっとした小物(眼鏡や筆記用具)をサッと収納することができます。また、天板下には雑誌や新聞などを置いておける棚つき。奥行きがコンパクトなのですっきりとして見えますが、横幅が広いのでデスクワークや食事をするのに十分な広さです。ホワイトウォッシュ、ナチュラル、ブラウンの3色から選べます。用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。仕様●組立式●引出2杯付●中棚付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:ラバーウッド幅(mm)1100高さ(mm)400奥行(mm)500