カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 介護用品(1)

「wnc-f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネスキャッチフリー ワコーパレット

    ネスキャッチフリー

    ワコーパレット
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
    用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9590材質鉄板、コイルバネ高さ(mm)72質量(g)720奥行(mm)50間口(mm)117引張荷重(daN)(最大)1444
  • ライトステップタイニーWヌーボー ウィズワン

    ライトステップタイニーWヌーボー

    ウィズワン
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
    材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
  • SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ MECHATROLINK-Ⅱ対応 位置制御ユニット

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    「簡単」「省配線」「一括設定・管理」でT.C.Oを削減。 1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御できるモーションネットワークMECHATROLINK-Ⅱに対応した位置制御ユニットです。
    適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令、C-tick制御方式MECHATROLINK-Ⅱ同期通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×31×65消費電流(mA)360以下(DC5V)その他の機能加減速カーブ、トルク制限、オーバーライド、サーボパラメータ転送、モニタ機能、ソフトウェアリミット、バックラッシュ補正、偏差カウンタリセット使用周囲温度(℃)0~55制御機能サーボロック・サーボアンロック、位置制御、原点決め(原点サーチ/現在位置プリセット/原点復帰/絶対値エンコーダ対応)、JOG運転、割込定寸送り、速度制御、トルク制御、停止機能(減速停止/即停止)ユニットの呼び番号(設定可能)0~F制御単位指令単位/サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は「パルス」速度指令(速度制御)/0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%)トルク指令(トルク制御)/0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%)速度指令位置制御/0~2147483647(指令単位/s)速度制御/-199.999~199.999%(実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)トルク制御モード指令範囲/-199.999~199.999%(実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。)加減速特性速度/1~65535(10000指令単位/s2)自己診断機能ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック異常検知機能オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常位置指令-2147483648~2147483647(指令単位)占有号機数1号機分