カテゴリ
- 溶接用品(27)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wnct」の検索結果

エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から10日以内出荷絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
溶接用キャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)(33件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から9日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル WCT
堺電業(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から5日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.45
溶接ケーブル Fロン
富士電線工業¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から25日以内出荷柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT
三ツ星(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から6日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT
富士電線工業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WRCT
富士電線工業¥14,980~税込¥16,478~1巻6日以内出荷から25日以内出荷このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
堺電業¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷から6日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル色黒素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000定格電圧(V)600規格/略称2CT
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT
堺電業(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から10日以内出荷堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
インクジェットプリンター用 クリーニングシート/L判サイズ/3枚入り
EPSON(1件のレビュー)¥489税込¥5381台8日以内出荷プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。