カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnd1211cw」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回