カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
「wneu080608en-gl」の検索結果

六角形 ミーリング加工用チップ PR1825
京セラ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途フライス加工用。被削材:鋼。チップ形状六角形材種PR1825
六角形 ミーリング加工用チップ PR1835
京セラ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状六角形材種PR1835
チップ WNEU-GL
京セラ¥24,980税込¥27,4781パック(10個)11日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面