カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「wnh3990」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルはさみ金具 Panasonic(パナソニック)パネルはさみ金具Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
98税込108
1袋(2個)ほか
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
はさみ金具対応取付枠(3コ用) Panasonic(パナソニック)はさみ金具対応取付枠(3コ用)Panasonic(パナソニック)
329税込362
1個
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工石膏ボード用C型はさみ金具パナソニック電工
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
はさみ金具(C型/ボード用) エスコはさみ金具(C型/ボード用)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-306
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
アドバンスS埋込コンセント(セラミックW Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込コンセント(セラミックWPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)Panasonic(パナソニック)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)Sプレート埋込ダブルコンセントセットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
はさみ金具対応取付枠(2コ用) Panasonic(パナソニック)はさみ金具対応取付枠(2コ用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーモダンプレートPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト
SプレートブラケットSS-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-H2SUS(エスユーエス)
107税込118
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)83
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(赤) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込接地ダブルコンセント(赤)Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
レッド種類埋込コンセントコンセント個数2
住設機器用取付枠 Panasonic(パナソニック)住設機器用取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質鋼板使用温度範囲(℃)-10~40
エレガンス機器用プレート 3コ用 神保電器エレガンス機器用プレート 3コ用神保電器
319税込351
1個
当日出荷
アズワン品番64-9692-39
Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
欠品中
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具