「wnmg tm」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG*E-TM タンガロイ

    チップ WNMG*E-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削材質T9215形状六角形穴つき80°タイプネガティブタイプチップブレーカTMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UG

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • チップ WNMG*E-TM タンガロイ

    チップ WNMG*E-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG*E-TM タンガロイ

    チップ WNMG*E-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
    寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
    寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
    寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
    寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    トラスコ品番429-0943寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM1501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jワイドスリム マーク付 神保電器

    Jワイドスリム マーク付

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トリプル マーク付
  • チップ WNMG 京セラ

    チップ WNMG

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番485-5839寸法L(mm)6.52寸法S(mm)4.76材種TM2501寸法RE(mm)1.2