カテゴリ

  • 切削工具(39)
絞り込み

「wnmg06t」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ WNMG-GN イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-GN

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ WNMG-TF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-TF

    イスカル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ WNMG-PP イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-PP

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ISO旋削 チップ WNMG-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-M3P

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 旋削/チップ COAT イスカル

    B 旋削/チップ COAT

    イスカル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-NF

    イスカル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ WNMG-SH 三菱マテリアル

    チップ WNMG-SH

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SF イスカル

    チップ WNMG-SF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-HQ 京セラ

    チップ WNMG-HQ

    京セラ
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SH 三菱マテリアル

    チップ WNMG-SH

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ WNMG-LP

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-NF

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番119-7430材質IC908使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-VL イスカル

    チップ WNMG-VL

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • B 旋削/チップ CMT イスカル

    B 旋削/チップ CMT

    イスカル
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ AC8025P WNMG

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AC8025P形状等辺不等角六角形勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0
  • チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカSU
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-GN イスカル

    チップ WNMG-GN

    イスカル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
  • D 旋削/チップ COAT イスカル

    D 旋削/チップ COAT

    イスカル
    6,798税込7,478
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
  • チップ WNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカUG
  • チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UG

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ WNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • ISO旋削 チップ WNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-NF

    イスカル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    両面使いのトリゴンチップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-4856材質IC20厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ WNMG-サーメット イスカル

    ISO旋削 チップ WNMG-サーメット

    イスカル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    鋼、鋳鉄加工用サーメット材質です。
    用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ