カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080408-pm」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック

    六角形ネガチップ T-Max P 4425

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
  • 六角形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック

    六角形ネガチップ T-Max P 4405

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
    用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
  • T‐MaxP 旋削加工用チップ(110) サンドビック

    T‐MaxP 旋削加工用チップ(110)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    4日以内出荷
  • 旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ WNMG

    株洲工具
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状六角形
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップカテゴリ