カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wnmg080412-sm」の検索結果

T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
六角形 ネガティブタイプ WNインサート T6215
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6150適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH6225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-4440適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
六角形 ネガティブタイプ WNインサート AH6235
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-7682適合被削材種ステンレス鋼チップ形状等辺不等角六角形厚さS(mm)4.76
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7