カテゴリ

  • オフィス家具(27)
  • 電気材料(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バイク部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnp」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • Jフック ダブル マジッククロス8

    Jフック ダブル

    マジッククロス8(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
  • Jフック シングル マジッククロス8

    Jフック シングル

    マジッククロス8(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(11個)
    当日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
  • 石こう釘 平型 徳用 WAKI(和気産業)

    石こう釘 平型 徳用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(11個)
    当日出荷
    壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
    用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
  • フルカラー埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5ミルキーホワイト定格15A 300V AC
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • Jフック ミニ マジッククロス8

    Jフック ミニ

    マジッククロス8(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(11個)
    当日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2266形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 2wayナースポーチ ナビス(アズワン)

    2wayナースポーチ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。 日々使用する必需品をしっかり収納できます。 300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。 サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
    材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)200×300ベルト長さ(cm)約85~141
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • フルカラー埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2240形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2258長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
  • Jフックシングル 日軽産業

    Jフックシングル

    日軽産業
    3,898税込4,288
    1セット(50個)
    当日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
    用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。シルバー
  • 免震デシケーター アズワン

    免震デシケーター

    アズワン
    353,000税込388,300
    1個
    当日出荷
    足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • セミトライアングル 徳用 WAKI(和気産業)

    セミトライアングル 徳用

    WAKI(和気産業)
    969税込1,066
    1セット(6個)
    当日出荷
    天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
    用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • NVC-20PA用ウェットノズル パオック

    NVC-20PA用ウェットノズル

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jフックミニ 日軽産業

    Jフックミニ

    日軽産業
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。取り外しても、抜き跡が目立ちません。
    用途壁面用。このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質フック/鉄(ニッケルメッキ)、キャップ/ポリエチレン、取り付けピース/ABS樹脂、クギ/ステンレスシルバー耐荷重(kg)5
  • SB用断熱シート 難燃タイプ 未来工業

    SB用断熱シート 難燃タイプ

    未来工業
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)5薄グレー色熱伝導率(W/mk)0.034
  • 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
  • 銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アルミ製黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
  • フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ミルキーホワイト
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • クリップセット SWAGE-LINE

    クリップセット

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
  • フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
  • F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン150W形130W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
    用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • A8シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A8シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格電流(mA)20定格通電電流(A)-操作部形状丸形LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)耐電圧(V/min)-最大逆電圧(V)4使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • 埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2321ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
  • ポスティモ ポストN2型 YKK AP

    ポスティモ ポストN2型

    YKK AP
    22,980税込25,278
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    *ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
    用途郵便受けポスト材質めっき銅板
  • ソネット君 ナプキンスタンド付送信機 パシフィック湘南

    ソネット君 ナプキンスタンド付送信機

    パシフィック湘南
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約98使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)番号0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×115×110送信周波数(MHz)426.075
  • テーブルセットローズ タカショー

    テーブルセットローズ

    タカショー(1件のレビュー)
    47,880税込52,668
    1セット
    翌々日出荷
    バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    20,525税込22,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー

    ライトステップタイニーWヌーボー

    象印ベビー
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    デラックスカーブハンドル仕様で、楽に握れ操作性が良いです。 後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
    材質本体:アルミ、袋部:ポリエステル、ナイロン、綿(コーティング)質量(kg)4幅(cm)折りたたみ時:42、座面:27高さ(cm)折りたたみ時:90、座面:44奥行き(cm)折りたたみ時:30、座面:23
  • F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • ポスティモ ポストN1型 YKK AP

    ポスティモ ポストN1型

    YKK AP
    20,980税込23,078
    1個(1箱)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    *ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
    用途郵便受けポスト材質めっき銅板