カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnp37322mwp」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
テレビ受信用機器カテゴリ