カテゴリ
- 電気材料(19)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「wnp5202mwp」の検索結果

フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
フルカラー埋込ダブルスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481箱(5個)5日以内出荷1つのプレートに2個の片切スイッチを搭載したダブルスイッチ。照明や換気扇などそれぞれ独立して操作できます。プレート付きでそのまま施工可能。フルカラーシリーズで意匠を統一できます。寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)76シリーズフルカラー定格15A・300Vスイッチ種類ダブルスイッチB(片切)
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2339色ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番763-2681タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番763-2321色ミルキーホワイト質量(g)89タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式片切負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W