「wonder grip s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(34件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(43件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
WONDER GRIP サーモプラス ユニワールドWONDER GRIP サーモプラスユニワールド(22件のレビュー)
669税込736
1双
欠品中
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1
ワンダーグリップ ブレス ユニワールドワンダーグリップ ブレスユニワールド(2件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
WONDER GRIP ユーフィール ユニワールドWONDER GRIP ユーフィールユニワールド
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)ブレスグリップNo.380RSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(73件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティングモノタロウ(268件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
防水防寒手袋 三重化学工業防水防寒手袋三重化学工業(61件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
タフレッド アトムタフレッドアトム(141件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
WONDER GRIP ロック&ストーン ユニワールドWONDER GRIP ロック&ストーンユニワールド
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 WeedWONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋Weed
419税込461
1双
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)1.4グレー機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B
WONDER GRIP ラバーフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ラバーフリーダムユニワールド
279税込307
1双
当日出荷から4日以内出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 WeedDEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785Weed
989税込1,088
1双
当日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ニトフリーダムユニワールド
309税込340
1双
当日出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング