カテゴリ

  • 手袋(26)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(9)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(7)
    • 背抜き 防寒用手袋(1)
絞り込み
ゲージ数
10・13・15・18
全長(cm)
19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・23.8・24・24.5・25・25.3・25.5・25.8・26・26.4・27.5・30
ブランド
モノタロウ・ユニワールド・3M(スリーエム)・WONDER GRIP・TRUSCO・SHOWA(ショーワグローブ)・三重化学工業・Weed
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wonder grip」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリルユニワールド(34件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(43件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(9件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
WONDER GRIP サーモプラス ユニワールドWONDER GRIP サーモプラスユニワールド(22件のレビュー)
669税込736
1双
欠品中
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1
ワンダーグリップ ブレス ユニワールドワンダーグリップ ブレスユニワールド(2件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
WONDER GRIP ラバーフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ラバーフリーダムユニワールド
279税込307
1双
当日出荷から4日以内出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
防水防寒手袋 三重化学工業防水防寒手袋三重化学工業(61件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)(73件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1
WONDER GRIP ユーフィール ユニワールドWONDER GRIP ユーフィールユニワールド
319税込351
1双
当日出荷から4日以内出荷
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)(97件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールドWONDER GRIP ニトフリーダムユニワールド
309税込340
1双
当日出荷
手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティングモノタロウ(267件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
グリップフィット手袋 TRUSCOグリップフィット手袋TRUSCO(50件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 1双 WeedWONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 1双Weed
419税込461
1双
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7225材質ポリエステル厚さ(mm)1.4グレーサイズLL質量(g)89.5入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性全長(cm)26.4中指長(cm)8.2材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19.4ゲージ数10アズワン品番65-2514-53耐切創性X/B
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。トラスコ品番364-9556材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1サイズXL全長(cm)25.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
WONDER GRIP ロック&ストーン ユニワールドWONDER GRIP ロック&ストーンユニワールド
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート WONDER GRIPワンダーグリップ サーモプラス ロングコートWONDER GRIP
1,098税込1,208
1双(1双)
当日出荷
防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコートWeed
1,098税込1,208
1双
欠品中
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタンブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋 WeedWONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋Weed
419税込461
1双
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)1.4グレー機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B
ワンダーグリップ サーモフィット WONDER GRIPワンダーグリップ サーモフィットWONDER GRIP(1件のレビュー)
529税込582
1双(1双)
当日出荷
ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴムオレンジ
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 WeedDEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785Weed
989税込1,088
1双
当日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き Weed耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜きWeed
699税込769
1双
当日出荷
軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1全長(cm)24.5ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B