カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wood screw」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BNZ01)WOOD SCREW 三菱ふそう

    (BNZ01)WOOD SCREW

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW-WOOD MAZDA(マツダ)

    SCREW-WOOD

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク

    コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

    ファスリンク(56件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
    仕上ユニクロ
  • ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
    材質ステンレスSUS
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(52件のレビュー)
    489税込538
    1パック(90本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

    八幡ねじ(19件のレビュー)
    319税込351
    1パック(68本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ブロンズめっき
  • 超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ NI(中)

    八幡ねじ(22件のレビュー)
    299税込329
    1パック(94本)ほか
    当日出荷
    オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
    材質表面処理ニッケルめっき
  • (BNZ07)WOOD SCREW 三菱ふそう

    (BNZ07)WOOD SCREW

    三菱ふそう
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • WOOD SCREW,5.8X25  90028230000 ホンダ

    WOOD SCREW,5.8X25 90028230000

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス+皿木ねじ ノーブランド

    ステンレス+皿木ねじ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    699税込769
    1パック(220本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上ステンレスねじ長さ(mm)首下より約2/3
  • XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク

    XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭

    ファスリンク(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
    材質ステンレスSUS XM7
  • コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド フレキ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
    139税込153
    1パック(22本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ
    用途木工用造作ビス
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(390本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • SCREW,WOOD,3.1MM ホンダ

    SCREW,WOOD,3.1MM

    ホンダ
    199税込219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SCREW,WOOD,6X70 ホンダ

    SCREW,WOOD,6X70

    ホンダ
    699税込769
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SCREW,WOOD,6X32 ホンダ

    SCREW,WOOD,6X32

    ホンダ
    529税込582
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • コーススレッド フレキ付 ファスリンク

    コーススレッド フレキ付

    ファスリンク(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
    材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(135本)ほか
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ユニクロ コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ

    ユニクロ コーススレッド 全ネジ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ径d3.8ねじの呼びM3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(21件のレビュー)
    709税込780
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状
  • (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状
  • (+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂

    (+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
    材質SUSXM7
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール FINDER

    Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O
    仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399アズワン品番65-7482-34
  • D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Nickel-plated。Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable
    仕様●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412極数25アズワン品番65-7786-14
  • スピーカーユニット 10W VISATON

    スピーカーユニット 10W

    VISATON
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
    仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
  • Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router SPARKFUN

    Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router

    SPARKFUN
    799,800税込879,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
    アズワン品番67-0428-90