カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「world-120」の検索結果

海外用トランスWORLDシリーズ
スワロー電機¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240(自動変換)機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 °材質スチール幅(mm)300色グレー高さ(mm)500コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66