カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 充電工具 本体(4)
    • 電動工具 本体(2)
    • バッテリー・充電器(2)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(1)
  • 作業工具(2)
    • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
  • 清掃用品(10)
    • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(10)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 接着剤(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだ用品(1)
  • 農業機械(2)
    • 刈払機(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ

「worx」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークテーブルPegasus WORXワークテーブルPegasusWORX(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
充電器 WORX充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電インジケータ付き
用途WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578付属品充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)0.43出力電圧(V)18入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)2保護等級二重絶縁/クラスⅡ充電時間(分)60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578入力電力(W)50
充電式マルチサンダーSANDECK WORX充電式マルチサンダーSANDECKWORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
KROSSPACK バッテリーパック2.0Ah WORXKROSSPACK バッテリーパック2.0AhWORX
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
5段階でバッテリー残量を表示
用途充電工具の動力源に電圧(V)DC18(最大20)電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2
充電式ミニドライバー SD WORX充電式ミニドライバー SDWORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX充電式ブラシレスインパクトドライバー本体WORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
MAKERX ハブコントローラー WORXMAKERX ハブコントローラーWORX
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール バッテリーパックとハブコントローラーは共通で各ツールに使用可能 コンセント不要でどこでも使える スピード調整ダイヤル付き(ツールによっては非対応です) USB出力(DC5V)付き
用途MAKERXシリーズ各ツールへ電力を供給仕様USB出力:DC5V-2A質量(g)約200コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC18(最大20)入力電圧(V)DC18(最大20)
MAKERX ミニブロワ WORXMAKERX ミニブロワWORX
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
MAKERX はんだごて&焼きごて WORXMAKERX はんだごて&焼きごてWORX(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
MAKERX グルーガン WORXMAKERX グルーガンWORX
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
充電式スイッチドライバー本体 WORX充電式スイッチドライバー本体WORX
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズコンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みにツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに 下穴開けに仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)本体質量(kg)約0.93穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20モーター電圧(V)最大20最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
MAKERX ホビールーター WORXMAKERX ホビールーターWORX
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
ミニドライバーSD ビットカートリッジ WORXミニドライバーSD ビットカートリッジWORX
799税込879
1個
翌々日出荷
用途充電ミニドライバーSD WX255L.3用カートリッジ
ターボノズル WORXターボノズルWORX
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ハイドロショットターボノズル
ナイロンコードスプール2個入り WORXナイロンコードスプール2個入りWORX
1,098税込1,208
1個
欠品中
WORX充電式ナイロングラストリマーGT用替スプール
MAKERXミニディスクグラインダー用オフセット砥石 WORXMAKERXミニディスクグラインダー用オフセット砥石WORX
449税込494
1個
翌々日出荷
オフセット砥石50mm
ショートランス WORXショートランスWORX
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
用途Hydroshot用オプションパーツシリーズHydroshot
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
979税込1,077
1セット(15枚)
翌々日出荷
用途広い面のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
折りたたみ給水バケツ WORX折りたたみ給水バケツWORX(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28
MAKERXミニディスクグラインダー用切断砥石 WORXMAKERXミニディスクグラインダー用切断砥石WORX
449税込494
1個
翌々日出荷
切断砥石50mm
角度調整付きスクラバー WORX角度調整付きスクラバーWORX
4,988税込5,487
1個
翌々日出荷
KROSSPACK 充電器 WORXKROSSPACK 充電器WORX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
充電中、充電完了をランプでお知らせ KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途バッテリーパックの充電に質量(g)約410周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.3出力電圧(V)DC20出力電流(A)2充電時間(分)約60(2.0Ahバッテリー)
MAKERXミニディスクグラインダー用ペーパーディスク WORXMAKERXミニディスクグラインダー用ペーパーディスクWORX
449税込494
1個
翌々日出荷
ペーパーディスク50mm
MAKER X ミニディスクグラインダー WORXMAKER X ミニディスクグラインダーWORX
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
付属ペーパーディスクで木材研磨にも スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2質量(g)約212(本体のみ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000入力電圧(V)DC18(最大20砥石サイズ(mm)外径50×内径10
洗剤用ボトル WORX洗剤用ボトルWORX
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷
ソープボトルWA4036は、ハイドロショットランスの前面に簡単に取り付けることができます。ハイドロショットを使用すると、水が洗浄液(ボトルに充填する必要があります)を引き上げ、表面の洗浄に使用できる洗浄混合物を提供します。WORXのHydro Shotに追加するのに適しています。
用途Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用洗剤容器
マルチサンダー替ペーパー WORXマルチサンダー替ペーパーWORX
979税込1,077
1セット(15枚)
翌々日出荷
用途コーナーや狭い場所のサンディングにセット内容#60×5、#80×5、#120×5
ブラシノズル WORXブラシノズルWORX
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機「Worx HydroShot」用の洗浄ブラシ「WA4048」は、幅広い洗浄作業に対応しています。
用途車やボート、パティオの家具などの汚れや、手が届きにくい場所の掃除などにブラシを使用してください。
回転式球型クリーニングブラシ WORX回転式球型クリーニングブラシWORX
3,988税込4,387
1個
翌々日出荷
Hydroshot 丸いブラシ
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORXグルースティックΦ7mm×150mm 6本入WORX
309税込340
1セット(6本)
翌々日出荷
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
Jawsaw用ソーチェーン WORXJawsaw用ソーチェーンWORX
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
WORXチェーンソーJawsaw用替ソーチェーン
有効切断長さ(mm)約100
エクステンションランス WORXエクステンションランスWORX
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
ワイパーノズル WORXワイパーノズルWORX
2,488税込2,737
1個
翌々日出荷
ハイドロショット用のウインドウワイパーW4040は、ハイドロショットのフロントに取り付けるだけです。クイック接続により、ウィンドウワイパーを簡単にスナップインさせることができます。
用途ガラスやタイルの表面から吹き付けられた水を簡単にきれいに取り除くことができます。
HARD WORX サイドキャリア 250用 RIDEZ(ライズ)HARD WORX サイドキャリア 250用RIDEZ(ライズ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
V-Strom250専用のキャリアです。
適合車種V-Strom250シルバー
HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ)HARD WORX アルミトップケースRIDEZ(ライズ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。 ベースプレートを使って取り付けします。 サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードトップケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
HARD WORX トップケース用バックレスト RIDEZ(ライズ)HARD WORX トップケース用バックレストRIDEZ(ライズ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HARDWORXトップケース用のバックレストです。 高反発フォームのクッションがタンデムライドを快適にし疲れを軽減します。
用途オプションHARDWORXトップケース用バックレスト
HARD WORX トップケース用ベースプレート RIDEZ(ライズ)HARD WORX トップケース用ベースプレートRIDEZ(ライズ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
HARD WORXトップケース用のベースプレートです。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。 ケースを共有したい場合など便利です。 プレートさえ付けておけば急いでいてもスグにケースの載せ替えが出来ます。
HARD WORX パニア ハードテールボックス RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニア ハードテールボックスRIDEZ(ライズ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。 ベースプレートを使って取り付けします。 パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードトップケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。 テールボックスをおしゃれに。
容量(L)55質量(kg)8.6(ベースプレート+本体)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×405×345付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニアケース 左右セットRIDEZ(ライズ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。 ※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。 →HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
容量(L)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380付属品1鍵×片側2本2リフレクター ×片側2枚仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません
HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ)HARD WORX パニア バイクテールボックスRIDEZ(ライズ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。 ベースプレートを使って取り付けします。 パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードトップケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。 テールボックスをおしゃれに。
容量(L)65質量(kg)9.5(ベースプレート+本体)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×395×325付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書9リフレクター×2枚
HARD WORX カーボン  ハードテールトップボックス RIDEZ(ライズ)HARD WORX カーボン ハードテールトップボックスRIDEZ(ライズ)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
HARD WORX カーボン仕様軽量 バイク用 トップケース HARD WORX カーボン仕様トップケース FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARX RIDEZから特別モデル”HARD WORX(ハードワークス)”が発売。 FLAGSHIP MODEL CARBON HARDWARXの登場です。 従来のアルミと違い、ボディーの大部分をカーボンを使用。 従来の性能を維持しつつ、軽量化に成功しました。 CARBON FIBER(カーボングラスファイバー) カーボンは、軽くて強い事が特徴です。鉄の4分の1程度の重さで、強度で10倍あり、性質としては、金属に匹敵するとも言われています。 また、高温耐性や耐低応力摩耗性にも優れていおり、航空機や自動車やスポーツ用具まで幅広い分野で、カーボンは使われています。 従来のハードワークスでアルミを使用した部分をカーボンに変更した事で 約2キロ軽くなりました。 性能は従来のままですので、安心してご利用頂けます。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×327×302容量(L)45質量(kg)約5.5(ベースプレート+本体)付属品六角ボルト(短)×4本、六角ボルト(長)×4本、ワッシャー×4枚、ナット×4個、鍵×2本、プレート×4枚、ベースプレート×1枚、取扱説明書※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×305ブラック