カテゴリ
- 安全保護具(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- 岩崎電気(4)
- 三菱電機(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- サンポール(2)
- 生興(2)
- 今井電機(2)
- 雅(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ウシオライティング(1)
- 内田洋行(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- もりや産業(1)
- カシムラ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wp-110」の検索結果

カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)
ペンスタンド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷実用性と機能性から生まれたデザイン。ウィッティ・パーティが机の上を楽しく彩ります。ペンスタンドでありながら、消しゴムやネーム印なども一緒に取りやすく収納できます。豊富なカラーバリエーションで、丸みのあるデザインが机の上を楽しく彩ります。 。ペンやハサミが入る大きめサイズ、小物用ポケットは、消しゴムやクリップ、指サックなどのなどの整理に便利です。中底はクッション素材を使用しているので、ペン先やはさみなどの刃先を守り、ペン立てに投げ入れた時の音がやわらぐ消音効果があります。大きさは10×10×10cm。安定感のある大きさですが、机のスペースを取らない大きさです。無造作に転がったボールペンやクリップなどが収納でき、整理整頓に役立ちます。材質本体:ABS 中底:ポリエチレンフォーム外形寸法(mm)H100×Φ100グリーン購入法適合
極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット
バタフライボード(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボールペンの様にかける超極細0.5mmのホワイトボードマーカー。線幅(mm)0.5付属品クリーニングクロス1枚インクアルコール系顔料直径×長さL(Φmm×mm)9×110
WP1・WPU サイドプランジャー
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
A4判卓上型整理ケース プラスチック引出し
生興(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。 (一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付付属品タイトルシール幅(mm)263色ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)340表面処理メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ
ケル(1件のレビュー)¥509~税込¥560~特価1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイププラグ(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22挿抜回数50
エコバンド
もりや産業¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷NT-110(伸縮ネット)と固定用ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネットです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質伸縮ネット:ポリエステル90%/ポリウレタン10% / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)色ブラック規格11型パレット用
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
生興¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはA3判浅型タイプになります。質量(kg)12色ホワイトサイズA3種類引出し耐荷重(kg)A3浅型:1引出当り/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×495棚段数A3判1列浅型10段グリーン購入法適合
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷質量(kg)4.3色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
USB受信ユニット
佐藤計量器製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
DCモーターコントローラ3キット
ワンダーキット¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,498~税込¥7,148~特価1本当日出荷から15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
電力管理用計器 M8HMシリーズ
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
就活・ビジネスバッグ
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。 水や汚れに強いコーティング生地を使用しています。 底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による) マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。 携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。 ショルダーベルト付きです。対応13.3型(ノートパソコン)色ブラック仕様2WAY材質ポリエステル(耐水コーティング)、合皮、他質量(g)780容量(L)10.3寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントポケット/メイン収納部】約350×200、【大ポケット】約145×135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム/メイン収納部】約370×90×225、【ノートパソコン収納部】350×10×230、【小物ポケット】約各180×15×200、【小ポケット】約90×10×135、【ペンポケット】約20×10×135機能耐水保証期間ご購入日より1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420(取手含む)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約74~129
フェンスAA(木調) YL1型 (T-10)
TOEX(LIXIL)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から11日以内出荷YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
フェンスAA(木調) YS1型 (T-10)
TOEX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷から11日以内出荷YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
フェンスAA(木調) YT1型 (T-10)
TOEX(LIXIL)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷から11日以内出荷YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-10
ツヨロン(藤井電工) 柱上作業用ワークポジショニング器具
藤井電工¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。質量(kg)0.8色黒サイズMバックルワンタッチ補助ベルト長さ(mm)700胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥9,298税込¥10,2281本15日以内出荷から16日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
サポーター スマートサポーター ベース式
サンポール¥87,980税込¥96,7781台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約16.8施工内容ベース式
サポーター スマートサポーター 固定式
サンポール¥74,980税込¥82,4781台22日以内出荷ちょっと一休みのニーズに最適なスマートサポーター。アーチ1本分の奥行きで施工できる省スペース設計のアイテムです。コミュニティ道路やプロムナードなどで、幅員の狭い歩道空間に最適です。組み合わせてカウンターとベンチとしてもご利用いただけます。座部とカウンター部は自然木を耐久処理した材料を採用しています。熱伝導率が低く、触感も良好です。仕様スマートサポーター材質本体:亜鉛メッキ鋼管/座部:天然木寸法(mm)WP1700×H600×D110質量(kg)約15.5施工内容固定式
Blume(ブルーメ) 抗ウイルス加工張地 背パッドタイプ 塗装脚 ホワイト
内田洋行¥51,980税込¥57,1781脚31日以内出荷ゲスト空間やミーティングシーンを美しく演出するエレガントで上質感のあるデザイン。スタイリッシュな背メッシュと3次元ファイバースプリングのクッションで座る人を快適にお迎えします。仕様座下棚:オプション品取付可材質背:クロス、座:クロスフレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)シルバーメタリックスタッキングスライドスタッキング脚部構造ネスティング脚
車種専用ダッシュマット チンチラNo.11007エルフワイド 大型センサー付き H30/10~
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!用途内装パーツ色(生地)ワインパープル





![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)