カテゴリ
- 安全保護具(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- 生興(2)
- ウシオライティング(1)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 三菱電機(1)
- もりや産業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- FILTEC(1)
- 友屋(1)
- ケル(1)
- ワンダーキット(1)
- サンワダイレクト(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- バタフライボード(1)
エコロジープロダクト
「wp-110」の検索結果

カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)
ペンスタンド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷実用性と機能性から生まれたデザイン。ウィッティ・パーティが机の上を楽しく彩ります。ペンスタンドでありながら、消しゴムやネーム印なども一緒に取りやすく収納できます。豊富なカラーバリエーションで、丸みのあるデザインが机の上を楽しく彩ります。 。ペンやハサミが入る大きめサイズ、小物用ポケットは、消しゴムやクリップ、指サックなどのなどの整理に便利です。中底はクッション素材を使用しているので、ペン先やはさみなどの刃先を守り、ペン立てに投げ入れた時の音がやわらぐ消音効果があります。大きさは10×10×10cm。安定感のある大きさですが、机のスペースを取らない大きさです。無造作に転がったボールペンやクリップなどが収納でき、整理整頓に役立ちます。材質本体:ABS 中底:ポリエチレンフォーム外形寸法(mm)H100×Φ100グリーン購入法適合
極細0.5mm ホワイトボードペンシルセット
バタフライボード(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボールペンの様にかける超極細0.5mmのホワイトボードマーカー。線幅(mm)0.5付属品クリーニングクロス1枚インクアルコール系顔料直径×長さL(Φmm×mm)9×110
A4判卓上型整理ケース プラスチック引出し
生興(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。 A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。 (一部収納不可のフォルダーもあります。) タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付付属品タイトルシール幅(mm)263色ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)340表面処理メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ
ケル(1件のレビュー)¥509~税込¥560~特価1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイププラグ(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22挿抜回数50
エコバンド
もりや産業¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷NT-110(伸縮ネット)と固定用ベルトを組み合わせることで、様々な形状の荷姿をパレットと一体にして固定できる荷崩れ防止ネットです。用途輸送・倉庫内移動・保管材質伸縮ネット:ポリエステル90%/ポリウレタン10% / ベルト:ポリプロピレン / 角鐶:スチール / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)色ブラック規格11型パレット用
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
生興¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはA3判浅型タイプになります。質量(kg)12色ホワイトサイズA3種類引出し耐荷重(kg)A3浅型:1引出当り/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×495棚段数A3判1列浅型10段グリーン購入法適合
USB受信ユニット
佐藤計量器製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
DCモーターコントローラ3キット
ワンダーキット¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥6,498~税込¥7,148~特価1本当日出荷から15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
電力管理用計器 M8HMシリーズ
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
就活・ビジネスバッグ
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。 水や汚れに強いコーティング生地を使用しています。 底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による) マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。 携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。 ショルダーベルト付きです。対応13.3型(ノートパソコン)色ブラック仕様2WAY材質ポリエステル(耐水コーティング)、合皮、他質量(g)780容量(L)10.3寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントポケット/メイン収納部】約350×200、【大ポケット】約145×135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム/メイン収納部】約370×90×225、【ノートパソコン収納部】350×10×230、【小物ポケット】約各180×15×200、【小ポケット】約90×10×135、【ペンポケット】約20×10×135機能耐水保証期間ご購入日より1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420(取手含む)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約74~129





![ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533775-220721-02.jpg)