カテゴリ
- 測定用品(5)
- 安全用品(1)
絞り込み
「wp-24b」の検索結果

ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目
WATERS¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)
WATERS¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から43日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)
WATERS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。ねじの種類UNF適合規格ANSI B1.2
LEDラインライトMハーフ
KOITO(小糸製作所)¥47,980税込¥52,7781箱(10個)9日以内出荷耐候性・防水性を向上させ、機械的締結とすることで、屋外にも使用可能です。細幅でさまざまな場所に取付け可能です。ライン状に明るく点灯し、イエローはアクセサリーやマーカーランプ等として、ご使用いただけます。本商品は連結できません。用途安全対策