カテゴリ
- 安全保護具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wp-td-27-bl2-l」の検索結果

ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥46,980税込¥51,6781本12日以内出荷から15日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980~税込¥25,278~1セットほか当日出荷から13日以内出荷タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング器具 CT
サンコー(タイタン)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から20日以内出荷手軽に使えるエントリーモデル付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本ほか欠品中色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ワークポジショニング用ロープ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式
(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。色黒
ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1本16日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45