カテゴリ
- 安全保護具(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wp-tdb-27k」の検索結果

ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか当日出荷柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980~税込¥25,278~1セットほか当日出荷から13日以内出荷タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から17日以内出荷ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。長さ(mm)(胴綱)2100タイプ湾曲ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)径(Φmm)(胴綱)16方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。サイズMフック口開き(mm)13バックル鉄スライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781本ほか当日出荷ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。色黒
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セットほか当日出荷色紺タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
ワークポジショニング器具 CT
サンコー(タイタン)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から33日以内出荷手軽に使えるエントリーモデル付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
ワークポジショニング用器具柱上安全帯湾曲型(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥45,980~税込¥50,578~1本12日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
柱上作業用ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。トラスコ品番163-6655質量(kg)0.7色黒サイズMバックル鉄スライド補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)650胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。![ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042331-160721-02.jpg)
ジョイボックス ブラインドキャップ
オーム電機[配線パーツ]¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用ロープ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。バックルスライドバックル胴ベルト幅(mm)45



















![ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042331-160721-02.jpg)