カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp15-15-4c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • DCモーターコントローラ3キット ワンダーキット

    DCモーターコントローラ3キット

    ワンダーキット
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。