カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wp15-21」の検索結果

IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥449税込¥4941袋(20本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易¥169税込¥1861袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易¥169税込¥1861袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS