カテゴリ
- 作業工具(5)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wp200h」の検索結果

ウォーターポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
工具セット メンテナンス用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
32pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。トラスコ品番794-4985セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)11入組点数32
47pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥54,980税込¥60,4781セット(47点組)翌日出荷エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
ファミリーツールブルー
トップ工業¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)入組点数16RoHS指令(10物質対応)対応
ミドル用ガスレンズノズル
ウエルドテック社¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷先端内径(mm)Φ12.7主な適合トーチWT-9(FX)、WT-20(FX、H)、WT-25、SW-320、WTF-9(P)、WTB-9(P)、WTF-20(P)、WTB-20(P)、WTR-9、20、WP-150-9(P)、200-9(P)、WT-150-9(P)、200-9(P)、WP-22、WT-22、23先端外径(Φmm)17