カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「wpd-025」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(86件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,832税込9,715
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ Quick Depo(三菱自動車)ウォーターポンプQuick Depo(三菱自動車)
8,160税込8,976
1個
3日以内出荷
リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7230タジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3000mA大容量リチウムイオン充電池ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら