カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「wpm-1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレートコード15A ELPA

    ホットプレートコード15A

    ELPA(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
    コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム

    樹脂サドルVP管用 マグネット付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポット用コード 12A ELPA

    ポット用コード 12A

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
    ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ミツビシ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ミツビシ)

    アイシン精機(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

    ケナメタル
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
    最大切込深さ(mm)9.5
  • 『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。