カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み

「wpp250」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼質量(g)390硬度HRC40~50(本体)