カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「wpt-110」の検索結果

WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ